BOSCH ROBERT - BOSKBN96VFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 70.8cm NoFr. 0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805050
Codice prodotto
BOSKBN96VFE0
Cod. produttore
KBN96VFE0
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 383 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 285 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 98 l. Energieverbrauch/Jahr: 256 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/34 dB. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Einbau-Kuhl-/Gefrier-Kombination. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja. Home Connect-fahig uber WLAN. Vernetztes Gerat: Home Connect: Fernbedienung und Uberwachung. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar.Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. Akustischer Alarm Kuhlschranktur, Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Kuhlteil. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch, 1 VitaFresh <0?C> Schublade -halt Fisch und Fleisch langer frisch. Gefrierteil. Gefriervermogen in 24 Std.: 9.5 kg. Lagerzeit bei Storung : 13 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Klimaklasse: SN-ST. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich. Schwerlastsatz fur schwere Mobelturfronten