BOSCH ROBERT - BOSKAN95VLEP SbS best.aus: KSV36VLDP + GSN36VLEP + KS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Capacità netta totale dell'unità - 586 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242005260911
Codice prodotto
BOSKAN95VLEP
Cod. produttore
KAN95VLEP
Produttore
BOS
Modello:
Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Capacità netta totale dell'unità:
586 l
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Capacità utile del congelatore:
242 l
Altezza:
1860 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
1200 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
346 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
650 mm
Numero di stelle:
4
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
sì
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
4
Capacità di congelamento:
18 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
9 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED