BOSCH ROBERT - BOSKAD93ABEP SbS NoFr. IceM Festwasseranschl. Wassers


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804978
Codice prodotto
BOSKAD93ABEP
Cod. produttore
KAD93ABEP
Produttore
BOS
NoFrost, Solo-Kuhlschranke side-by-side. schwarz. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 323 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 562 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: D/42 dB. Design: Vertikaler Stangengriff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Au?en Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. Super-Gefrieren. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Eis und Wasser. Crushed Eis, Eiswurfel oder kaltes Trinkwasser bei Betatigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung. Automatischer Eiswurfelbereiter. Wasserfilter entnehmbar. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 371 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 0 hohenverstellbar. 3 Flaschenabsteller. Frischhaltesystem. 2 MultiBoxen auf Rollen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 191 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 12 kg. 2 transparente Gefriergut-Schubladen. SuperGefrieren: ja. 3 Turabsteller im Gefrierraum. Technische Information: Gerat auf 4 Rollen, justierbar. Klimaklasse: SN-T. 220 - 240 V. Lange Zulaufschlauch:300 cm. Lange des Anschlusskabel: 170 cm. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm. Zubehor: 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.