BOSCH ROBERT - BOSHKS79U250 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA Pyrolyse ZwK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di energia fornello - Corrente
Tipo di energia forno - Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Altri
Potenza - 10400 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242005041329
Codice prodotto
BOSHKS79U250
Cod. produttore
HKS79U250
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di energia fornello:
Corrente
Tipo di energia forno:
Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:
Altri
Potenza:
10400 W
Tipo di costruzione:
Altri
Larghezza:
600 mm
Colore base:
Acciaio Inox
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
850 mm
Profondità:
600 mm
Modello di piano di cottura:
Vetro ceramica
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Con zona a bicircuito:
sì
Con piastra di cottura:
sì
Numero di punti luce:
0
Con piastra di copertura per il piano di cottura:
no
Calore superiore / inferiore:
sì
Aria calda:
sì
Aria di circolazione:
sì
Funzionamento multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Tipo di forno:
Scaffale telescopico
Numero di locali interni:
1
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:
0.93 kWh
Consumo energetico per ciclo di aria calda:
0.77 kWh
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
0.93 kWh
Capacità utile:
63 l
Indice di efficienza energetica (IEE):
95.1
Pulizia del forno:
Pirolitico
Dimensione / Taglia / Forma:
Media (35-65 L)