BOSCH ROBERT - BOSHEZ631070 Backblech, emailliert


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Colore base - Nero
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242002810027
Codice prodotto
BOSHEZ631070
Cod. produttore
HEZ631070
Produttore
BOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli:
sì
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Colore base:
Nero
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì