BOSCH ROBERT - BOSHEZ327000 Backstein


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per gruppo fornelli - no
Adatto per apparecchi a microonde - no
Con maniglia - sì
Colore base - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242002381800
Codice prodotto
BOSHEZ327000
Cod. produttore
HEZ327000
Produttore
BOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per gruppo fornelli:
no
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Con maniglia:
sì
Colore base:
Altri
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
no
Adatto per dispositivi da incasso:
no