pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSGUN21ADE0 Gefrierschrank unt. 59.8cm 3FAcher NoFr

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSGUN21ADE0 Gefrierschrank unt. 59.8cm 3FAcher NoFr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803926

Codice prodotto

BOSGUN21ADE0

Cod. produttore

GUN21ADE0

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 189 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 85 l. Klimaklasse: SN-T. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Energie-Sparschaltung. Vernetztes Gerat: Fernstart und Fernuberwachung. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. NoFrost - nie wieder abtauen! Gefrierteil. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 85 l. Lagerzeit bei Storung : 9 h. SuperGefrieren: ja. Gefriervermogen in 24 Std.: 8 kg. Pizza-gerechtes Gefrierfach. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entluftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehor: 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.