BOSCH ROBERT - BOSGSN51AWDV Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr. Icem.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 120 W
Capacità utile - 290 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242005186853
Codice prodotto
BOSGSN51AWDV
Cod. produttore
GSN51AWDV
Produttore
BOS
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
120 W
Capacità utile:
290 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Capacità lorda:
324 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo energetico annuo medio:
201 kWh
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1610 mm
Profondità:
780 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
25 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
5
Indicatore della temperatura:
Interno analogico
Capacità di congelamento:
22 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
1
Con illuminazione:
sì