BOSCH ROBERT - BOSGSN51AWCV Gefrierschrank 70cm 6FAcher IceM. NoFr.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004803438
Codice prodotto
BOSGSN51AWCV
Cod. produttore
GSN51AWCV
Produttore
BOS
wei?. NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschranke (> 90 cm Ho. Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 290 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 290 l. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 290 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 21 kg. Energieverbrauch/Jahr: 161 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Lagerzeit bei Storung : 14.5 h. Design: Vertikaler Stangengriff. LED-Beleuchtung im Gefrierbereich. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Turalarm und Netzausfallanzeige. FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Gefrierteil. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. Ice-Twister herausnehmbar. VarioZone: herausnehmbare. Sicherheitsglasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierraums. 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 161.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Vollstandiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Turoffnungswinkel von 90?. 220 - 240 V. Zubehor: 2 x Kalteakku. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Wandabstandshalter