BOSCH ROBERT - BOSGSN33VWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 225L E
_4000x4000px_1.jpg?80A19B98A06A638AA78AA4A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1753766039512)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 225 l
Numero di stelle - 4
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4242005247752
Codice prodotto
BOSGSN33VWEP
Cod. produttore
GSN33VWEP
Produttore
BOS
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
225 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
228 kWh
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1760 mm
Profondità:
650 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
25 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
4
Indicatore della temperatura:
Interno digitale
Capacità di congelamento:
19 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no