pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSGIV21ADD0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 95L

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSGIV21ADD0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 95L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 90 W

  • Capacità utile - 95 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005220816

Codice prodotto

BOSGIV21ADD0

Cod. produttore

GIV21ADD0

Produttore

BOS

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

90 W

Capacità utile:

95 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):

D

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo energetico annuo medio:

140 kWh

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Larghezza:

558 mm

Altezza:

874 mm

Profondità:

545 mm

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Altezza di nicchia:

880...880 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

11 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Numero di cassetti / cestelli:

3

Indicatore della temperatura:

Interno analogico

Capacità di congelamento:

6.8 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no