BOSCH ROBERT - BOSGIV11AFE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L

_4000x4000px_1.jpg?80A19B8EA8686175968A84A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1752252078849)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 90 W
Capacità utile - 72 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242005126552
Codice prodotto
BOSGIV11AFE0
Cod. produttore
GIV11AFE0
Produttore
BOS
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
90 W
Capacità utile:
72 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Integrabile
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Capacità lorda:
73 l
Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):
E
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
167 kWh
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Larghezza:
558 mm
Altezza:
712 mm
Profondità:
545 mm
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Altezza di nicchia:
720...720 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
13 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Numero di cassetti / cestelli:
3
Indicatore della temperatura:
Interno analogico
Capacità di congelamento:
4.4 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no