BOSCH ROBERT - BOSDWP96BC50 Dunstabzug,Wand-Dekor,90cm,edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Camino murale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 626 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005032037
Codice prodotto
BOSDWP96BC50
Cod. produttore
DWP96BC50
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Camino murale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
626 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
900 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
220 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
69 dB(A) re 1
Altezza del camino:
553...730 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
799...975 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Altezza coperchio:
246 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
409 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
41.7 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0 W
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A