pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSDWJ91LT60 Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 90cm schrA

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSDWJ91LT60 Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 90cm schrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004807450

Codice prodotto

BOSDWJ91LT60

Cod. produttore

DWJ91LT60

Produttore

BOS

Design: Schrag-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Ab Werk vorbereitet fur Umluftbetrieb, kaminlose Installation. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Beleuchtung: 2 Stck, LED,3 W, mit Farbtemperatur einstellbar. SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstarke: 422 lux. Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgeruche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite. 3 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: PerfectAir Luftgutesensor: Automatische sensorgestutzte Leistungssteuerung fur beste Ergebnisse. DirectSelect Control. 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen. Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Sattigungsanzeige fur Fett - und Geruchsfilter. Nachlaufautomatik: 10 Minuten. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Uberprufung und Einstellung Ihrer Haube uber Smartphone oder Tablet (nur in Landern, in denen der Home Connect-Service verfugbar ist). Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Vollautomatischer Dunstabzug. Sprachsteuerung uber gangige Sprachassistenten moglich. Leistungsprofile: Wahlen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhohen oder das Luftergerausch zu reduzieren. Favoriten Taste: ja - direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen uber eine konfigurierbare Taste (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger uber die Favoritentaste (verfugbar mit verbundenem Home Connect Konto): Offnen Sie das intelligente Universum Ihres Dunstabzugs aus (Partnerdienst erforderlich). LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermoglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre personlichen Bedurfnisse uber die Home Connect App. Intervallfunktion: verfugbar uber Home Connect App. Die Home Connect Funktionalitat lasst sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Innenrahmen, reinigungsfreundlich. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Leistung Umluft: Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung: 214 m3/h, Gerauschwert: 42 dB (A) re1pW Leistungsstufe 2: Lufterleistung: 312 m3/h, Gerauschwert: 51 dB (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lufterleistung: 437 m3/h, Gerauschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lufterleistung: 751 m3/h, Gerauschwert: 74 dB(A) re1pW Intensivstufe 2: Lufterleistung: 944 m3/h, Gerauschwert: 80 dB (A) re1pW. Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 250 W. Spannung: 220 - 240 V. Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage. Umweltfreundliche Verpackung. Die effizienteste Luftertechnologie auf dem Markt. Verfugbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer. PerfectAir Luftgutesensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung fur beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Informationen zur Planung und Installation: Ma?e Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm. Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System. Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker