BOSCH ROBERT - BOSDWJ81AN60 Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 80cm schrA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004807221
Codice prodotto
BOSDWJ81AN60
Cod. produttore
DWJ81AN60
Produttore
BOS
Design: Schrag-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Ab Werk vorbereitet fur Umluftbetrieb, kaminlose Installation. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Beleuchtung: 2 Stck, LED,3 W, mit Farbtemperatur einstellbar. SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstarke: 422 lux. Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgeruche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite. 3 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: TouchSelect. 3 Leistungsstufen und. 1 Intensivstufe. Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Uberprufung und Einstellung Ihrer Haube uber Smartphone oder Tablet (nur in Landern, in denen der Home Connect-Service verfugbar ist). Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Luftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang). Vollautomatischer Dunstabzug. Sprachsteuerung uber gangige Sprachassistenten moglich. Leistungsprofile: Wahlen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oderLeise, um die Absaugleistung zu erhohen oder das Luftergerausch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermoglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre personlichen Bedurfnisse uber die Home Connect App. Sattigungsanzeige, Einstell- und Rucksetzfunktion fur Fettfilter und Geruchsfilter uber Home Connect App verfugbar. Nachlauffunktion: verfugbar uber Home Connect App. Intervallfunktion: verfugbar uber Home Connect App. Die Home Connect Funktionalitat lasst sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Innenrahmen, reinigungsfreundlich. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. Leistung Umluft: Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung:215 m3/h, Gerauschwert: 42 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lufterleistung:315 m3/h, Gerauschwert: 51 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 3:Lufterleistung: 438 m3/h, Gerauschwert: 60 dB (A) re1pW. Intensivstufe 1: Lufterleistung:886 m3/h, Gerauschwert: 78 dB (A) re1pW. Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 200 W. Spannung: 220 - 240 V. Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage. Umweltfreundliche Verpackung. Die effizienteste Luftertechnologie auf dem Markt. Verfugbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer. Kochfeld-Haube-Verbindung fur beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Informationen zur Planung und Installation: Ma?e Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 433 mm. Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System. Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker