BOSCH ROBERT - BOSDWB66BC60 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004806859
Codice prodotto
BOSDWB66BC60
Cod. produttore
DWB66BC60
Produttore
BOS
Bauform. Wandesse schwarz. 60 cm. Umwelt und Sicherheit: Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr*. Lufter-Effizienzklasse: A*. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*. Fettfilter-Effizienzklasse: B*. Betriebsart und Leistung. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Fur Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset () notwendig. Max. Lufterleistung 621 m/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591. Gerausch min./max. Normalstufe: 48/69 dB. Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Gerausch, hochste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW. Bei Einsatz des separat erhaltlichen Clean Air Plus Umluftsets () erreicht ihr Gerat im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m/h. Gerauschwerte Umluft: Max. Normalstufe:74 dB(A) re 1 pW. Komfort. Drucktastenschalter. Dunstabzuge fur 3 Leistungsstufen. Doppelflutiges Hochleistungsgeblase. energieeffiezienter Kondensatormotor. Gleichma?ige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul. Beleuchtungsstarke: 99 lux. Farbtemperatur: 3500 K. Metallfettfilter, spulmaschinengeeignet. 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite. Kassette mit Alurahmen. Ma?e: Geratema?e Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm. Geratema?e Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm. Geratema?e Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 600 x 500mm - Montage auf Au?enkanal. 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal. Technische Information: 60 cm Wandesse, schwarz. Abluftstutzen ? 150 mm (? 120 mm beiliegend). Lieferung mit Ruckstauklappe. Gesamtanschlusswert: 220 W. Lange Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


