BOSCH ROBERT - BOSDUL63CC20 Dunstabzug,Unterbauesse,60cm,weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 350 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242002968476
Codice prodotto
BOSDUL63CC20
Cod. produttore
DUL63CC20
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
350 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Altri
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
600 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
146 W
Profondità:
482 mm
Emissione di rumore:
72 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
100...120 mm
Altezza totale:
0...0 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
150 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
110 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
D
Consumo energetico annuo medio:
93.6 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
E
Classe di efficienza luminosa:
E