BOSCH ROBERT - BOSDUL62FA51 Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 250 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005133895
Codice prodotto
BOSDUL62FA51
Cod. produttore
DUL62FA51
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
250 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
600 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
220...240 V
Potenza:
119 W
Profondità:
482 mm
Emissione di rumore:
68 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
100...120 mm
Altezza totale:
150...150 mm
Tipo di interruttore:
Cursore a slitta
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Tessuto sintetico non lavabile
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
80 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
D
Classe di efficienza energetica:
D
Consumo energetico annuo medio:
69.3 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
E
Classe di efficienza luminosa:
E


