BOSCH ROBERT - BOSDHL755BL Dunstabzug LA1/4fterbaustein 75cm silber


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 379 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005123377
Codice prodotto
BOSDHL755BL
Cod. produttore
DHL755BL
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
379 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Altri
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
730 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
220...240 V
Potenza:
206 W
Profondità:
380 mm
Emissione di rumore:
56 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
255...255 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
278 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo energetico annuo medio:
79.5 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0 W
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
D
Classe di efficienza luminosa:
A