BOSCH ROBERT - BOSDFS067K51 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 392 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005232079
Codice prodotto
BOSDFS067K51
Cod. produttore
DFS067K51
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
392 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione:
220...240 V
Potenza:
144 W
Profondità:
290 mm
Emissione di rumore:
53 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
426...426 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
298 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
37.9 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.49 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
B
Classe di efficienza luminosa:
A