BOSCH ROBERT - BOSDFR097A52 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 397 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005232031
Codice prodotto
BOSDFR097A52
Cod. produttore
DFR097A52
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
397 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Altri
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
898 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione:
220...240 V
Potenza:
146 W
Profondità:
290 mm
Emissione di rumore:
53 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
426...426 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
294 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
38.1 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.19 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
B
Classe di efficienza luminosa:
A