BOSCH ROBERT - BOSDFL063W56 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 328 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005231904
Codice prodotto
BOSDFL063W56
Cod. produttore
DFL063W56
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
328 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Altri
Regolazione potenza:
2 livelli
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione:
220...240 V
Potenza:
93 W
Profondità:
290 mm
Emissione di rumore:
64 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
203...203 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
182 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo energetico annuo medio:
41.1 kWh
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
D
Classe di efficienza luminosa:
A