BOSCH ROBERT - BOSDEM66AC00 Dunstabzug,Zwischenhaube,60cm,silbermeta


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Camino murale
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 625 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242005041114
Codice prodotto
BOSDEM66AC00
Cod. produttore
DEM66AC00
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Camino murale
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
625 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
599 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
256 W
Profondità:
271 mm
Emissione di rumore:
70 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
402...402 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
416 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
B
Consumo energetico annuo medio:
68.4 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
B
Classe di efficienza luminosa:
A