BOSCH ROBERT - BOSCEG732XB1 EinbauMikrowelle+Grill 60cm 3010W 5St. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805203
Codice prodotto
BOSCEG732XB1
Cod. produttore
CEG732XB1
Produttore
BOS
Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 1000 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W. Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Grill 1.9 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar. Design: Garraum aus Edelstahl mit Glasboden. TouchControl-Bedienung. Bedienung uber Sensortasten. Reinigung. Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse). Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. Elektronik-Uhr. TFT Touchdisplay. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 10 Programme. 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden. LED-Innenbeleuchtung. Garraumvolumen: 36 l. Soft Close. Zubehor: 1 x Einschubrost. Umwelt und Sicherheit: Sicherheitsabschaltung. Starttaste Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 150 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.01 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Geeignet fur 60 cm breite Hochschranke. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 564mm. Nischenma?e (HxBxT): 450 mm x 560 mm x 550 mm. Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''


