BOSCH ROBERT - BOSBIC7101B1 Einbau-WArmeschublade H 14cm grifflos 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804558
Codice prodotto
BOSBIC7101B1
Cod. produttore
BIC7101B1
Produttore
BOS
Design: Komfort. TouchControl-Bedienung beleuchtet. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. Glas-Heizplatte. Garraumvolumen: 20 l. Beladung bis 25 kg. Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck. Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 ?C - 80 ?C (Glasoberflachentemperatur). Grifflos (push&pull). Bedienung uber Sensortasten. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 175 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 140 x 594 x 518mm. Nischenma?e (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm. Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''


