BOSCH ROBERT - BOSBEL554MB0 EinbauMikrowelle+Grill,60cm,900W,5St.,25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Tipo di forno a microonde - Forno a microonde + grill
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Potenza massima di microonde - 900 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242005039067
Codice prodotto
BOSBEL554MB0
Cod. produttore
BEL554MB0
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Adatto per incasso
Tipo di forno a microonde:
Forno a microonde + grill
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Potenza massima di microonde:
900 W
Capacità della cavità:
25 l
Potenza:
1450 W
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
382 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
388 mm
Potenza max. del grill:
1200 W
Colore di fondo facciata:
Nero
Larghezza:
594 mm
Vassoio rotante:
Sì
Modalità di funzionamento griglia:
sì
Comando:
Elettronico
Modalità di funzionamento aria calda:
no
Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:
no
Programmi automatici:
no
Diametro del vassoio girevole:
315 mm
Numero di livelli di potenza:
5