BOCCHIOTTI SPA - IBOB09651 TCN W CORNICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore del coperchio - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892096514
Codice prodotto
IBOB09651
Cod. produttore
B09651
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore del coperchio:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Numero RAL:
9001
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
934 mm²