BOCCHIOTTI SPA - IBOB09650 TBN W BATTISCOPA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 81.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore del coperchio - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892096507
Codice prodotto
IBOB09650
Cod. produttore
B09650
Produttore
HBO
Altezza:
81.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore del coperchio:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Numero RAL:
9001
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
934 mm²