BOCCHIOTTI SPA - IBOB09622 TBA A CAN. BAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 127 mm
Profondità - 28 mm
Colore del coperchio - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892096224
Codice prodotto
IBOB09622
Cod. produttore
B09622
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
28 mm
Colore del coperchio:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
5
Numero RAL:
7021
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
1930 mm²




