pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09597 DSM B DERIV.MINI

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09597 DSM  B        DERIV.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 80 mm

  • Profondità - 35 mm

  • Colore - Marrone

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892095975

Codice prodotto

IBOB09597

Cod. produttore

B09597

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

80 mm

Profondità:

35 mm

Colore:

Marrone

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

8014

DSM B Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU MARRONE