pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09596 DSM W DERIV. MINI

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09596 DSM W         DERIV. MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 80 mm

  • Profondità - 35 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892095968

Codice prodotto

IBOB09596

Cod. produttore

B09596

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

80 mm

Profondità:

35 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

9001

DSM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO