pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09301 TFN CORPO BATT-COR

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09301 TFN           CORPO BATT-COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 22.5 mm

  • Altezza - 81.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892093018

Codice prodotto

IBOB09301

Cod. produttore

B09301

Produttore

HBO

Profondità:

22.5 mm

Altezza:

81.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

3

TFN Base canale a 3 scomparti per canali TBN e TCN