BOCCHIOTTI SPA - IBOB08205 TPD 125X50 G CAN.CABL.PT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 125 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Passo delle fessure - 50 mm
Confezione
16 M
EAN
8015892082050
Codice prodotto
IBOB08205
Cod. produttore
B08205
Produttore
HBO
Altezza:
50 mm
Larghezza:
125 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Passo delle fessure:
50 mm
Con coperchio:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
5370 mm²
TPD 125x50 G Canaletta con pretranciature laterali 18mm e 23mm GRIGIO




