BOCCHIOTTI SPA - IBOB07917 IP55 07 VM GWT960 CAS.PAR. 380X300X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi - 12
Ingresso sul fondo - sì
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622294
Codice prodotto
IBOB07917
Cod. produttore
B07917
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi:
12
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C