BOCCHIOTTI SPA - IBOB07914 IP55 04 VM GWT960 CAS.PAR. 190X140X70


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi - 10
Ingresso sul fondo - sì
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622201
Codice prodotto
IBOB07914
Cod. produttore
B07914
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi:
10
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C