BOCCHIOTTI SPA - IBOB07911 IP55 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi - 6
Ingresso sul fondo - sì
Confezione
54 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622119
Codice prodotto
IBOB07911
Cod. produttore
B07911
Produttore
HBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi:
6
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C