BOCCHIOTTI SPA - IBOB07902 IP44 02 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 80X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di ingressi - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622041
Codice prodotto
IBOB07902
Cod. produttore
B07902
Produttore
HBO
Forma:
Tondo
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
4
Ingresso sul fondo:
sì
Profondità:
40 mm
Diametro:
80 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C