BOCCHIOTTI SPA - IBOB06820 CND 90X60 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Colore - Bianco
Profondità - 60 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892068207
Codice prodotto
IBOB06820
Cod. produttore
B06820
Produttore
HBO
Larghezza:
90 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
60 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Con copertura:
sì
Montaggio cavo all\'interno:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
CND 90x60 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST


