BOCCHIOTTI SPA - IBOB06527 IP65 54 GRI CEN PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 3 
- Larghezza in numero di moduli - 54 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892065275
Codice prodotto
IBOB06527
Cod. produttore
B06527
Produttore
HBO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
426 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
657 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
148 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035