BOCCHIOTTI SPA - IBOB06523 IP65 12 GRI CEN PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065237
Codice prodotto
IBOB06523
Cod. produttore
B06523
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
314 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
263 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
143 mm
Con serratura:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
143 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035