BOCCHIOTTI SPA - IBOB06522 IP65 08 GRI CEN PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065220
Codice prodotto
IBOB06522
Cod. produttore
B06522
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
215 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
210 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
105 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
105 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035