BOCCHIOTTI SPA - IBOB06434 DT-ALU 200X60 WE DER. T ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Profondità - 60 mm
Materiale - Alluminio
Modello - Base + Coperchio
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613681
Codice prodotto
IBOB06434
Cod. produttore
B06434
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Profondità:
60 mm
Materiale:
Alluminio
Modello:
Base + Coperchio
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Verniciato (effetto bagnato)
Numero RAL:
0
DT-ALU 200x60 WE Derivazione a T per canale ALU-B BIANCO EVEREST