BOCCHIOTTI SPA - IBOB05915 DSP W DERIVAZIONE CSP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 17 mm 
- Larghezza - 75 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 75 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892059151
Codice prodotto
IBOB05915
Cod. produttore
B05915
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
75 mm
Altezza del canale collegabile:
17 mm
Modello:
Base + Coperchio
Numero RAL:
9001
DSP W Derivazione per canale soprapavimento CSP-N BIANCO


