BOCCHIOTTI SPA - IBOB05911 APSP W ANG.PIANO CSP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 75 mm 
- Altezza - 17 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Numero RAL - 9001 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892059113
Codice prodotto
IBOB05911
Cod. produttore
B05911
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
APSP W Angolo piano per canale soprapavimento CSP-N BIANCO


