BOCCHIOTTI SPA - IBOB05453 LM 25X17 W TERM.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 25 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892054538
Codice prodotto
IBOB05453
Cod. produttore
B05453
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
25 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001
LM 25x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO


