BOCCHIOTTI SPA - IBOB04956 STY INC 24W0 PF FRONTALE INCASSO FUME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 352 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pablo Style
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015892138900
Codice prodotto
IBOB04956
Cod. produttore
B04956
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
352 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
425 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
25 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
16 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Profondità interna:
16 mm
Guida DIN:
sì