BOCCHIOTTI SPA - IBOB04942 STY INC 06W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pablo Style
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015892138771
Codice prodotto
IBOB04942
Cod. produttore
B04942
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
211 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
191 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
25 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
16 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Profondità interna:
16 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016