BOCCHIOTTI SPA - IBOB04628 VTR 07 OBLO QUADRO IP66 1060X810X355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1060 mm
Larghezza - 810 mm
Profondità - 355 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046281
Codice prodotto
IBOB04628
Cod. produttore
B04628
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1060 mm
Larghezza:
810 mm
Profondità:
355 mm
Larghezza in numero di moduli:
38
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
190
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Numero RAL:
7035



