BOCCHIOTTI SPA - IBOB04606 VTR 06 CIECO QUADRO IP66 805X615X315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 805 mm
Larghezza - 615 mm
Profondità - 315 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046069
Codice prodotto
IBOB04606
Cod. produttore
B04606
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
805 mm
Larghezza:
615 mm
Profondità:
315 mm
Larghezza in numero di moduli:
28
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
140
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Numero RAL:
7035



