pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04601 VTR 01 CIECO QUADRO IP66 300X265X165

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 265 mm

  • Profondità - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892046014

Codice prodotto

IBOB04601

Cod. produttore

B04601

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

265 mm

Profondità:

165 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO